Startseite

GEWISS - GEWGW96862 VOLTMETRO ANALOGICO 0-500V 3M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 54 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564064690

Artikelnummer

GEWGW96862

Herstellernummer

GW96862

Hersteller

GEW

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

54 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

85 mm

Genauigkeitsklasse:

1

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Skalenbeleuchtung:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.