GEWISS - GEWGW96767 SGANC. LANCIO CORR. 110-415V AC SALVAM. - GW96767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
6 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564189881
Artikelnummer
GEWGW96767
Herstellernummer
GW96767
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


