GEWISS - GEWGW96587 SPIA SINGOLA VERDE 12÷48V AC/DC 1M - GW96587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564448063
Artikelnummer
GEWGW96587
Herstellernummer
GW96587
Hersteller
GEW
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 12-48V - 1 MODULO,SPIA DI SEGNALAZIONE CON LED.


