Startseite

GEWISS - GEWGW96586 SPIA SINGOLA ROSSO 12÷48V AC/DC 1M - GW96586

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96586 SPIA SINGOLA ROSSO 12÷48V AC/DC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564448056

Artikelnummer

GEWGW96586

Herstellernummer

GW96586

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA -ROSSO - 12-48V - 1 MODULO,SPIA DI SEGNALAZIONE CON LED.