GEWISS - GEWGW96449 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Durchsteckstromwandler 
- Primärer Bemessungsstrom In - 400 A 
- Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A 
- Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA 
- Öffnungsdurchmesser - 23 mm 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8011564064959
Artikelnummer
GEWGW96449
Herstellernummer
GW96449
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


