GEWISS - GEWGW96447 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 150A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564064935
Artikelnummer
GEWGW96447
Herstellernummer
GW96447
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Trasformatore amperometrico 150A, circuito primario di due tipi: avvolto(fornito con la barra o il morsetto primario già disponibile) e passante(con foro in cui viene passata la barra,o il cavo,che costituisce il primario).Itrasformatori fino a 600 A possono essere montati anche su guida DIN.Consentono la misura di corrente elevate da parte di amperometri analogicie digitali;forniscono al secondario una corrente proporzionale alla corrente primaria.


