Startseite

GEWISS - GEWGW96443 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 40A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96443 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564064812

Artikelnummer

GEWGW96443

Herstellernummer

GW96443

Hersteller

GEW

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

23 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.