GEWISS - GEWGW96339 DISGIUNTORE BIOCOMFORT - GW96339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 1000 VA
Packung
1 ST
EAN
8011564189928
Artikelnummer
GEWGW96339
Herstellernummer
GW96339
Hersteller
GEW
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Einschaltschwelle Strom:
30...30 mA
Überwachungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


