Startseite

GEWISS - GEWGW96005 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96005 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564204867

Artikelnummer

GEWGW96005

Herstellernummer

GW96005

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.