Startseite

GEWISS - GEWGW90883 SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VAC - GW90883

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90883 SENSORE VENTO + PIOGGIA KNX - 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564759565

Artikelnummer

GEWGW90883

Herstellernummer

GW90883

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

ja

Mit DCF77:

nein

Akustisches Signal:

nein

Mit Heizung:

ja

Farbe:

sonstige

Analogeingang:

nein

Wetterstation:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.