Startseite

GEWISS - GEWGW87883 KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO I.SIN.G - GW87883

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW87883 KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO I.SIN.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 75 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564784079

Artikelnummer

GEWGW87883

Herstellernummer

GW87883

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zopfdurchmesser mastseitig:

75 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.5 kg

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie