GEWISS - GEWGW87691 PALO CILINDRICO VERNIC.D.60MM 3,5M GR. - GW87691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8011564786424
Artikelnummer
GEWGW87691
Herstellernummer
GW87691
Hersteller
GEW
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
4 m
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Schutz des Basisteils:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


