Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGW85031M HORUS2 C/L ASI. 70W MD RX7S 230V-50HZ - GW85031M

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW85031M HORUS2 C/L ASI. 70W MD RX7S 230V-50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - ja

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564173156

Artikelnummer

GEWGW85031M

Herstellernummer

GW85031M

Hersteller

GEW

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

RX7s

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

1000...1000 mA

Betriebsgerät:

VVG kompensiert

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

445 mm

Breite:

335 mm

Höhe/Tiefe:

138 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Serie HORUS - Proiettori in tecnopolimero - Il proiettore in tecnopolimero garantisce un'elevata resistenza meccanica e un ottima resistenza ai raggi UV facendone la soluzione ideale per l'impiego in ambienti esterni ed interni. HORUS è disponibile in un'ampia gamma di ottiche adatte anche agli ambiti sportivi.