GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO ALIM.2000W MT/MN 400V-50HZ IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart HI - ja
Für Lampenart HM - nein
Für Lampenart HS - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564299771
Artikelnummer
GEWGW84639
Herstellernummer
GW84639
Hersteller
GEW
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
ja
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
ja
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Nennspannung:
400...400 V
Gehäuse:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
295 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
152 mm