GEWISS - GEWGW84097 STREET PALO CONICO 7,8M GRAF - GW84097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 138 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8011564420212
Artikelnummer
GEWGW84097
Herstellernummer
GW84097
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
138 mm
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
7.8 m
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
7 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Schutz des Basisteils:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


