Startseite

GEWISS - GEWGW82291 STAFFA AD ANGOLO EXTRO G.GRAF. - GW82291

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82291 STAFFA AD ANGOLO EXTRO G.GRAF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564210370

Artikelnummer

GEWGW82291

Herstellernummer

GW82291

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

90 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie