Startseite
Neu

GEWISS - GEWGW82011B POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - BLUEGREEN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82011B POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - BLUEGREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - blau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564869028

Artikelnummer

GEWGW82011B

Herstellernummer

GW82011B

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Systemleistung:

4 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

550 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

E14

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchmesser:

90 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

POINT Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni. Il design tecnico e la forma semplicerendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l’offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.