pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW82011B POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - BLUEGREEN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW82011B POINT - LED - 4W DR E14 - 230 V 50 HZ - IP55 - CLASSE II - 473 MM - BLUEGREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Blu

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564869028

Codice prodotto

GEWGW82011B

Cod. produttore

GW82011B

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Blu

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

4 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

E14

Con lampada:

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Non trattato

Diametro:

90 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

POINT Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni. Il design tecnico e la forma semplicerendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l’offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.