GEWISS - GEWGW76871 AMPLIATORE OTTONE MAS.M25-FEM.M32 IP65 - GW76871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
100 ST
EAN
8011564218970
Artikelnummer
GEWGW76871
Herstellernummer
GW76871
Hersteller
GEW
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Messing
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


