GEWISS - GEWGW76272 PIASTRA DI FONDO ACCIAIO ZINCATO 128X103 - GW76272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 118.5 mm
Breite - 78.5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564223783
Artikelnummer
GEWGW76272
Herstellernummer
GW76272
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
118.5 mm
Breite:
78.5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


