GEWISS - GEWGW74511 ALIMENTAZIONE LAMPADE BA9S PER PULS.LUM. - GW74511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...240 V
Fassung - BA9s
Befestigungsart - Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564823006
Artikelnummer
GEWGW74511
Herstellernummer
GW74511
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...240 V
Fassung:
BA9s
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...240 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


