GEWISS - GEWGW74367 PULSANTE FUNGO D.40MM MANTENUTO ILLUM. - GW74367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
60 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564822931
Artikelnummer
GEWGW74367
Herstellernummer
GW74367
Hersteller
GEW
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
13 mm
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


