Startseite

GEWISS - GEWGW72134 FUSIBILE GPV 10,3X38 12A 1000V DC - GW72134

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72134 FUSIBILE GPV 10,3X38 12A 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564775299

Artikelnummer

GEWGW72134

Herstellernummer

GW72134

Hersteller

GEW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie