Startseite

GEWISS - GEWGW72107 FUSIBILE GG 10,3X38 10A 500V - GW72107

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72107 FUSIBILE GG 10,3X38 10A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564385016

Artikelnummer

GEWGW72107

Herstellernummer

GW72107

Hersteller

GEW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie