GEWISS - GEWGW70432NM INT.SEZ.HP CASS.MET.16A 3P+N EMERGENZA - GW70432NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8011564750371
Artikelnummer
GEWGW70432NM
Herstellernummer
GW70432NM
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


