GEWISS - GEWGW68024N MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN 20M IP65 - GW68024N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 20
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564700628
Artikelnummer
GEWGW68024N
Herstellernummer
GW68024N
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
20
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
450 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
241 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
88 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


