GEWISS - GEWGW64232 ADAT.PASS.IC 2P+T 230V-2+2M SYSTEM - GW64232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564024250
Artikelnummer
GEWGW64232
Herstellernummer
GW64232
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


