GEWISS - GEWGW63528 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564024151
Artikelnummer
GEWGW63528
Herstellernummer
GW63528
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein