Startseite

GEWISS - GEWGW63527 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T 63A 400V 6H - GW63527

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW63527 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T 63A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564024144

Artikelnummer

GEWGW63527

Herstellernummer

GW63527

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite. Dotata di contatto pilota.