Startseite

GEWISS - GEWGW63523 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 230V 9H - GW63523

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW63523 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564024106

Artikelnummer

GEWGW63523

Herstellernummer

GW63523

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite. Dotata di contatto pilota.