GEWISS - GEWGW63453 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+N+T 63A 400V 6H - GW63453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564023833
Artikelnummer
GEWGW63453
Herstellernummer
GW63453
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


