GEWISS - GEWGW63451 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 63A 400V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564023857
Artikelnummer
GEWGW63451
Herstellernummer
GW63451
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein