GEWISS - GEWGW63449 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 63A 230V 9H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564023871
Artikelnummer
GEWGW63449
Herstellernummer
GW63449
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein