Startseite

GEWISS - GEWGW63448 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 63A 230V 6H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW63448 PRESA FISSA 10°PAR.ST.2P+T 63A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564023888

Artikelnummer

GEWGW63448

Herstellernummer

GW63448

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Pressacavo PG36. Dotata di contatto pilota.