GEWISS - GEWGW63068H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 63A >250VCC 8H - GW63068H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564829350
Artikelnummer
GEWGW63068H
Herstellernummer
GW63068H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


