GEWISS - GEWGW62977H PR.INC.10° HP IP67 3P+T 125A 440÷460V11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
EAN
8011564830110
Artikelnummer
GEWGW62977H
Herstellernummer
GW62977H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
440...460 V
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein