GEWISS - GEWGW62833H PR.INC.10° HP IP44 2P+T 32A >50÷250VCC3H - GW62833H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564800601
Artikelnummer
GEWGW62833H
Herstellernummer
GW62833H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
50...250 V
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein