GEWISS - GEWGW62764H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 32A TRASF.12H - GW62764H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800243
Artikelnummer
GEWGW62764H
Herstellernummer
GW62764H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


