Startseite

GEWISS - GEWGW62556 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 32A 380V 3H - GW62556

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62556 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 32A 380V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564025080

Artikelnummer

GEWGW62556

Herstellernummer

GW62556

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.