Startseite

GEWISS - GEWGW62555 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P 32A CC 10H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62555 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P 32A CC 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564008731

Artikelnummer

GEWGW62555

Herstellernummer

GW62555

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 90° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P