GEWISS - GEWGW62548 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P 32A 24V S.R. - GW62548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe - violett
Packung
20 ST
EAN
8011564008700
Artikelnummer
GEWGW62548
Herstellernummer
GW62548
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


