GEWISS - GEWGW62545 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P 16A 24/42V 11H - GW62545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
20 ST
EAN
8011564008687
Artikelnummer
GEWGW62545
Herstellernummer
GW62545
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein