GEWISS - GEWGW62531 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+N+T125A 110V 4H - GW62531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564005396
Artikelnummer
GEWGW62531
Herstellernummer
GW62531
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


