GEWISS - GEWGW62497 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 16A 110V 4H

GEWISS - GEWGW62497 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 16A 110V 4H

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564005112

Artikelnummer

GEWGW62497

Herstellernummer

GW62497

Hersteller

GEW

Ausführung

Aufputz

IEC-Stromstärke

16 A

Polzahl

4

Spannung nach EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung

4 h

Kennfarbe

gelb

Schutzart (IP)

IP67

Anschlusstechnik

Schraubklemme

Werkstoff

Kunststoff

Befestigungsart

Außenbefestigung

Militärausführung

nein

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.