Startseite

GEWISS - GEWGW62487 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 32A 110V 4H - GW62487

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62487 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 32A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564004764

Artikelnummer

GEWGW62487

Herstellernummer

GW62487

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.