Startseite

GEWISS - GEWGW62484 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 16A 500V 7H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62484 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 16A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564004801

Artikelnummer

GEWGW62484

Herstellernummer

GW62484

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.