Startseite

GEWISS - GEWGW62480 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P+T 16A 400V 9H - GW62480

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62480 PRESA FISSA 90°PAR.PR.2P+T 16A 400V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564004672

Artikelnummer

GEWGW62480

Herstellernummer

GW62480

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.