GEWISS - GEWGW62471 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P 32A 24/42V 11H - GW62471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
20 ST
EAN
8011564008588
Artikelnummer
GEWGW62471
Herstellernummer
GW62471
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


