GEWISS - GEWGW62462 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P 16A 24/42V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl - 2
Kennfarbe - grün
Packung
20 ST
EAN
8011564008496
Artikelnummer
GEWGW62462
Herstellernummer
GW62462
Hersteller
GEW
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl:
2
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein