Startseite

GEWISS - GEWGW62444 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+N+T 32A 500V 7H - GW62444

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62444 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+N+T 32A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 14 ST

EAN

8011564005068

Artikelnummer

GEWGW62444

Herstellernummer

GW62444

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.